- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ボディー用
- コンパウンド入り ワックスのおすすめ人気ランキング
コンパウンド入り ワックスのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新99件の「コンパウンド入り ワックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体 コンパウンド ワックス」、「コンパウンド ワックス」、「ワックス 研磨剤入り」などの商品も取り扱っております。
塗膜用液体ポリッシュ。極細目の研磨剤とシリコーンを含んでいます。
サンポリィⅢはツヤ出しと、汚れ・水アカをクリーニングする効果が同一工程でできる研磨剤入りの艶出剤です。ボディーに付いた汚れ、水アカ、軽微なスクラッチ傷を取り除きます。よく水をはじき、塗装面をしっかり保護し豊かな光沢の仕上がりが得られます。ヘッドライトの黄ばみ取りにも効果があります。汚れ、傷取り+ワックス効果で愛車を長持ちさせます。
・ 使用前に均一になるように撹拌します。
・ 原液で使用します。
・ バフ掛け使用も可能ですが、液体ですので飛び散りに注意してください。
用途【用途】
自動車ボディ、バイク、その他パーツ等の塗装面の汚れ、水アカ、傷取りと艶出し。
メンテナンス用。
MSP(マイクロセラミックパウダー)配合でキズ消し効果アップ!。最高級カルナバロウ配合で優れたツヤを実現!。従来のコンパウンドと比較し、作業が良好!
用途塗装の保護及びつや出し形状液体目の粗さ超極細成分シリコーン、天然ろう、合成ろう、石油系溶剤(約20%)、研磨剤形式液体危険物の類別非危険物
従来の最終仕上げ用コンパウンドにワックス効果をプラス。クリーナー、鏡面仕上げ、保護の3つの効果。
用途塗装の保護及びつや出し形状半ねり質量(g)180
水アカ取りワックス
コンパウンド入り水アカ取りワックスで、超微粒子α・セラミック配合により、塗装面に付着した頑固な水アカ・タールを除去し、光沢をよみがえらせます。
垂れにくいので塗り易く、拭き上げ時の粉の出も少なく拭き取り易いので短時間で作業が出来ます。
手作業だけでなく、ダブルアクションポリッシャー(スポンジバフ使用)での使用もできます。
容量(mL)680危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.68L
1本(680mL)
¥3,170税込¥3,487
当日出荷
日本車のための日本の気候に適したワックス
デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合
カルナバロウとダブル配合で光沢アップ!
雨を強力にはじく防水効果。
塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。
軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し対応ボディー色全色成分カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%)形式半ねり塗装色全色対応燃性指定可燃物・可燃性固体類230g危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量230mL
1個(230g)
¥549税込¥604
当日出荷
コンパウンド・ワックス作業を同時にこなすコンパウンド入りワックスです。軽微なスクラッチ傷・酸化被膜・渦巻き傷等を除去できます。
種類超微粒子・液状形状液体
超微粒子セラミックパウダー配合でしっかりキズを消し、鏡面光沢仕上げ!。作業がラクなふき取り不要タイプ。
用途塗装の保護及びつや出し特性傷消し付属品スポンジ成分合成ろう、カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤(約53%)、ミクロパウダー形状半ねり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×82×120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量180mL
超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合
シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす
表面の劣化した塗装膜を除去
水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%)形式液体危険物の類別非危険物
水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。
原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。
さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】対応ボディー色白色・淡色仕様液体・研磨剤入り成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
キズが消えてボディが輝く!
光学レンズ磨き用の超微粒子パウダーが、細かいキズ・洗車キズ、ボディのシミ、水アカ汚れをみるみる消します。
鏡面光沢樹脂により、もう一度新車の輝きがよみがえります。
ノビ、拭き取りが軽いので、ワックスがけが簡単です。
グリップ付スポンジで、手を汚さずにラクに磨けます。
用途自動車塗装の保護及びつやだし特性傷消し危険物の類別非危険物
新しい製法で作られた柔らかいねり状のペーストワックス。
汚れやシミを良く落とし、素晴らしい光沢を長持ちさせます。
新車から車齢の高い車まで、黒以外のすべてのカラーに使えます。
用途自動車塗膜の保護および艶出し形式半ねり対応ボディー色全色(黒を除く)
作業性と輝きを重要視して作られた、まったく新しい発想の二相式リキッドワックスです。最高級天然カルナバロウと、DuPon社製ZONYLの配合により、塗装面を深みのある光沢に仕上げます。どんなワックスよりも、塗り易く拭き取りやすいので、短時間で作業が素早くできます。
用途二相式リキッドワックス(全塗装色用)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.38L危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
¥2,520税込¥2,772
当日出荷
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。
特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。
塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。
光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。
塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。
車のリフレッシュ。成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
液体コンパウンドに匹敵する超微粒子の研磨剤を使用、塗面を削りすぎることなく劣化塗膜や細かなスリキズ、シミをキレイに消し去り、光沢感のある塗面を復活させます。またワックスがけ前の下地処理として使えばワックスのノリが良けなり、仕上がりに差が出ます。プロが使うスポンジバフの効果が得られるミガキ専用スポンジをセットしました。
用途塗装面の水アカ、油汚れの除去、光沢復元形状ねり状目の粗さ超微粒子付属品専用スポンジ危険物の類別非危険物
クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。
洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。
防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護適合塗装色全塗装色対応仕様液体・研磨剤なし成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。使用量乗用車約5~6台分(目安)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.2L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
¥379税込¥417
当日出荷
作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可)成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土形式液体危険物の類別非危険物特性撥水
光沢の減退、塗装の老化を早めてしまう水アカや老化塗料分などを、塗装に優しいクリーニング作用で素早く強力に落とし、ボディ本来のカラーを蘇らせます。配合されたクリーナー成分により、水アカや頑固な汚れをラクラク除去。塗装面をよりクリーンな状態にします。塗装色に合わせて、ホワイト・淡色車用とブラック・濃色車用の2種類 をラインナップ。メタリック、パール、マイカ塗装車にも対応。
付属品専用スポンジ種類液体寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×73×64
全塗装色用の液体クリーナーワックスで、水アカ・汚れを取りながらツヤを出し、塗装本来の美しさを再現します。
対応ボディー色全色仕様コンパウンド入り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L適合塗装色全塗装色危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
ワックスを付属の専用クロスに取り、ボディに塗り込むだけで作業は完了。『乾燥』や『拭き取り』といった、面倒な作業は一切必要ありません。クロスで塗り込むため、細かい部分のキズ消しやワックスがけもしっかり行なえます。
新開発の超微粒子パウダーが、ワックスがけと同時に塗装面のキズを一掃!さらにワックス効果で、新車を思わせるような鏡面・光沢に仕上げます。
用途自動車塗装面のキズ消し、保護、艶出し用特性傷消し形状半ねり危険物の類別非危険物